Cirkularno glodalo 18XL

Artikl br.: 217252 18XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip ploča P16
Najmanji ⌀ rupe D 14 mm - 22 mm
Materijal glodala tvrdi metal
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Unutarnji ⌀ d1 12 mm
maksimalna dubina reza Smaks 5 mm
Duljina izboja L1 77,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 126,6 mm
⌀ drške Ds h6 12 mm
Izvedba drške cilindrično
Garnitura steznih vijaka 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Dubina navoja 75,5 mm
Vrsta proizvoda Cirkularno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217252 18XL
EAN / GTIN 4045197216540
Broj proizvođača 217252 18XL

Opis

Napomena:

Stvarna dubina uboda Smaks izračunava se na sljedeći način: (D-d1) / 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu