{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip ploča | P16 | |
Najmanji ⌀ rupe D | 14 mm - 22 mm | |
Materijal glodala | čelik | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Unutarnji ⌀ d1 | 9 mm | |
maksimalna dubina reza Smaks | 6,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 71,5 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
Izvedba drške | Weldon | |
Garnitura steznih vijaka | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
Dubina navoja | 20,9 mm | |
Vrsta proizvoda | Cirkularno glodalo |
Broj artikla | 217250 18 | |
EAN / GTIN | 4045197571908 | |
Broj proizvođača | 217250 18 |