{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Cat. Nr.:
za tip ploča | P12 | |
Najmanji ⌀ rupe D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
Materijal glodala | čelik | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Unutarnji ⌀ d1 | 7 mm | |
maksimalna dubina reza Smaks | 2,35 mm | |
Duljina izboja L1 | 22 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 69,5 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
Oblik drške | Weldon | |
Garnitura steznih vijaka | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
Dubina navoja | 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Cirkularno glodalo |
Broj artikla |
217250 12
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4045197542663
Kopija |
|
Broj proizvođača |
217250 12
Kopija |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |