Pločica za glodanje 60° 2,5-4 mm

Artikl br.: 217281 2,5-4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    75,81 € / Piece
  • od 3 Piece
    63,18 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 2,5 mm
maksimalni nagib navoja 4 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Geometrija ploče Djelomični profil
Primjena Unutarnji i vanjski
Vanjski ⌀ D 16 mm
Dubina t 2,6 mm
Za navoj ≥ M22
Tip P16
Broj oštrica Z 6
Broj steznih utora 6
Smjer rezanja desno i lijevo
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217281 2,5-4
EAN / GTIN 4045197445414

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Kod reznih pločica za navoje s korigiranim profilom nije potrebna korekcija profila pri programiranju promjera. Stoga te pločice treba koristiti samo za navedene navoje.
Kod primjene cirkularnog glodala br. 217252 vel. 18L i 18XL pločicu s djelomičnim profilom br. 217281 vel. 1−4 moguće je koristiti samo do koraka 3,0.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    korak (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu