{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj oštrica Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 28,8 mm | |
Duljina izboja L1 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP..09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 216625 16 | |
EAN / GTIN | 4045197940193 | |
Broj proizvođača | 216625 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, tip: 16
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
178,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
304,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
468,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
136,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Duljina izboja L1 | 32 mm | 20,5 mm | 20 mm | 35 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 90 mm |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 28,8 mm | 28,3 mm | 22,7 mm | 26 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP..09T308 | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | 260982 HB725-1 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Cilindrična drška | Weldon drška |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja | Glodača glava za skošenja | Glodača glava za skošenja | Glodača glava za skošenja |