{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 22,7 mm | |
Duljina izboja L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SC.. 05T104 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 216460 16 | |
EAN / GTIN | 4045197553072 | |
Broj proizvođača | 216460 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Visokoučinkovita glodača glava za skošenja 45° 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
465,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
302,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut ukošenja odostraga | 45 | 45 | 45 |
Broj oštrica Z | 5 | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | da | da | ne |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 22,7 | 28,3 | 28,8 |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ drške Ds h6 | 12 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja | Glodača glava za skošenja | Glodača glava za skošenja |