{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 2 | |
⌀ D | 9 mm | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 15,7 mm | |
Duljina izboja L1 | 24 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 10 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SC.. 05T104 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 216460 9 | |
EAN / GTIN | 4045197482167 | |
Broj proizvođača | 216460 9 |