SCLT 05T104 ALU

Artikl br.: 216465 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,72 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,60 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
487 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SCLT 05T104
    Tip ALU
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta HU7810
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,08 − 0,18 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Debljina pločica 1,98 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 216465 ALU
    EAN / GTIN 4045197552785
    Broj proizvođača 216465 ALU

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    1000
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    700
    Aluminij > 10% Si
    N
    400
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu