{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj oštrica Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 23,7 mm | |
Duljina izboja L1 | 37 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP..09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 216625 12 | |
EAN / GTIN | 4045197940186 | |
Broj proizvođača | 216625 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Glodača glava za skošenja 45° 12
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
100,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
399,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Ukupna duljina Lukupno | 100 | 100 |
Unutarnje hlađenje | ne | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP..09T308 | SC.. 05T104 |
Izvedba drške | Weldon drška | Cilindrična drška |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | 219828 (6IP; 0,6 Nm) |
⌀ drške Ds h6 | 20 | 12 |