{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj oštrica Z | 2 | |
⌀ D | 11 mm | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 20 mm | |
Duljina izboja L1 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SP..060304 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 216625 11 | |
EAN / GTIN | 4045197940179 | |
Broj proizvođača | 216625 11 |