{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 18,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 24 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SC.. 05T104 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 216460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197482174 | |
Broj proizvođača | 216460 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Visokoučinkovita glodača glava za skošenja 45°, Cilindrična drška, ⌀ D: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
401,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
102,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | 45 stupanj |
Duljina izboja L1 | 24 mm | 37 mm |
Unutarnje hlađenje | da | ne |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 18,5 mm | 23,7 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja | Glodača glava za skošenja |