{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
⌀ D3 | 77 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 157 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,19 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 74,85 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215850 80/10 | |
EAN / GTIN | 4045197221872 | |
Broj proizvođača | 215850 80/10 |