APMT 100305 TR UNI

Artikl br.: 215880 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,94 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,95 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
23.093 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 100305 TR
Tip UNI
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Debljina pločica 3,55 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215880 UNI
EAN / GTIN 4045197303127
Broj proizvođača 215880 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
240
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva rezna pločica s pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodače glave br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Za ae = 0,3×D / ap maks = 4,8 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


APMT 100305 TR  UNI

APMT 100305 TR UNI

na zahtjev
Na zalihi
23.093 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
17,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7.080 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
19,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.322 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,5 0,5 0,5
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 100305 TR APMT 100305 TR APKT 1003 PDER
Debljina pločica 3,55 3,5 3,5
Rezni materijal HM HM Tvrdi metal (HM)
Vrsta HB7520 HB735 HBM025
Tip UNI UNI UNI
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu