{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 49 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 105 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,72 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,85 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215800 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197133182 | |
Broj proizvođača | 215800 25/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° 25/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
344,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
224,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 |
Duljina izboja L1 | 49 | 49 |
Ukupna duljina Lukupno | 105 | 105 |
⌀ reza DC | 25 | 25 |
Strategija rezanja | MTC | MTC |
⌀ D3 | 22 | 22 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,85 | 19,85 |