Kutna glodača glava 90° 32/3L mm

Artikl br.: 215800 32/3L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 32 mm
    Broj oštrica Z 3
    Izvedba drške Weldon drška
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja MTC
    Izmjena alata PowerCard
    Duljina izboja L1 55 mm
    Ukupna duljina Lukupno 195 mm
    ⌀ drške Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 29 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 61 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
    Kut uranjanja αmaks 0,53 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 26,85 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215800 32/3L
    EAN / GTIN 4045197281210
    Broj proizvođača 215800 32/3L

    Opis

    Upotreba:

    Univerzalna primjena u svim materijalima.
    • Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.
    • Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Kutna glodača glava 90°  32/3L mm

    Kutna glodača glava 90° 32/3L mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    33 dijelovi na zalihi
    402,80 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    12 dijelovi na zalihi
    398,56 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Duljina izboja L1 55 40
    Ukupna duljina Lukupno 195 210
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003.. AP.. 1335..
    Kut rezne oštrice κ 90 90
    ⌀ D3 29 29
    Interpolacija ⌀ Dmaks 62 62
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu