{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 55 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 170 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,72 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,85 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215800 25/2L | |
EAN / GTIN | 4045197281197 | |
Broj proizvođača | 215800 25/2L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/2Lmm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
291,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Duljina izboja L1 | 55 mm | 35 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 170 mm | 180 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |