{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 97 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,32 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 44,85 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215850 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197221773 | |
Broj proizvođača | 215850 50/7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° 50/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
463,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
469,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
580,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Glodanje uglova | Kutno glodanje ;Cirkularna glodala ;Ramping | Kutno glodanje | Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 | 40 | 40 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s rupom | s provrtom |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |