Kutna glodača glava 90° 63/8 mm

Artikl br.: 215850 63/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 63 mm
    Broj oštrica Z 8
    Izvedba drške s provrtom
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja MTC
    Izmjena alata PowerCard
    Ukupna duljina Lukupno 40 mm
    ⌀ prihvatne rupe 22 mm
    ⌀ D3 60 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 123 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 124 mm
    Kut uranjanja αmaks 0,25 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 57,85 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215850 63/8
    EAN / GTIN 4045197221797
    Broj proizvođača 215850 63/8

    Opis

    Izvedba:

    S rupom za pričvršćivanje vijkom.

    Upotreba:

    Univerzalna primjena u svim materijalima.
    • Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.
    • Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu