Kutna glodača glava 90° 100/8 mm

Artikl br.: 215715 100/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 100 mm
    Broj oštrica Z 8
    Izvedba drške s provrtom
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Glodanje uglova
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    Ukupna duljina Lukupno 50 mm
    ⌀ prihvatne rupe 32 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 16..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219812 (15IP; 5,0 Nm)
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215715 100/8
    EAN / GTIN 4045197410672
    Broj proizvođača 215715 100/8

    Opis

    Izvedba:

    Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu