Kutna glodača glava 90° dugačka 25/2 mm

Artikl br.: 215710 25/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje ne
Izmjena alata PowerCard
Duljina izboja L1 44 mm
Ukupna duljina Lukupno 200 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 16..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215710 25/2
EAN / GTIN 4045197410580

Opis

Izvedba:

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.
Bez unutarnjeg hlađenja.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci