{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060202 ER | |
Tip | UNI | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7520 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215680 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197601520 | |
Broj proizvođača | 215680 UNI |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
APMT 060202 ER, HB7520, tip: UNI
na zahtjev
Na zalihi
2.793 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,2 mm | 3,1 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060202 ER | APMT 180531 TR |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | HB7520 | HB7520 |
Tip | UNI | UNI |
Serija | Softcut® | Softcut® |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |