{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060204 ER | |
Tip | GG | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7730 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,08 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215672 GG | |
EAN / GTIN | 4045197601506 | |
Broj proizvođača | 215672 GG |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
APMT 060204 ER, HB7730, tip: GG
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.085 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060204 ER | APMT 133504 ER |
Rezni materijal | HM | HM |
Tip | GG | GG |
Posmak fz po zubu | 0,08 mm | 0,18 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |