APMT 060202 ER, HB7630, tip: INOX

Artikl br.: 215663 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
437 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 060202 ER
Tip INOX
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7630
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,08 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215663 INOX
EAN / GTIN 4045197673749
Broj proizvođača 215663 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks = 4 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


APMT 060202 ER, HB7630, tip: INOX

APMT 060202 ER, HB7630, tip: INOX

na zahtjev
Na zalihi
437 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
524 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.169 dijelovi na zalihi
17,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
454 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 060202 ER APMT 133502 ER APMT 100302 TR APMT 060202 ER APMT 133502 ER
Rezni materijal HM HM HM HM HM
Vrsta HB7630 HB7630 HB7635 HB8630 HB8630
Tip INOX INOX INOX INOX INOX
Posmak fz po zubu 0,08 mm 0,18 mm 0,12 mm 0,08 mm 0,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu