APMT 060220 ER, HB7520, tip: ST900

Artikl br.: 215641 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 060220 ER
Tip ST900
Kutni radijus 2 mm
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215641 ST900
EAN / GTIN 4045197673671
Broj proizvođača 215641 ST900

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
340
Čelik < 750 N/mm²
P
300
Čelik < 900 N/mm²
P
260
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks = 4 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu