{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060220 FR | |
Tip | ALU | |
Kutni radijus | 2 mm | |
Vrsta | HU7810 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215626 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197707932 | |
Broj proizvođača | 215626 ALU |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
APMT 060220 FR, HU7810, tip: ALU
na zahtjev
Na zalihi
567 dijelovi na zalihi
15,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
865 dijelovi na zalihi
25,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 2 mm | 2 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060220 FR | ZDHT 150520FR-F10 |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | HU7810 | HU7705 |
Tip | ALU | |
Posmak fz po zubu | 0,1 mm | 0,1 - 0,25 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |