{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 5 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 30 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 33,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 44 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 0602.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215622 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197573940 | |
Broj proizvođača | 215622 25/5 |