Softcut® kutno godalo s clindričnom drškom, za izmjenjive rezne pločice AP., ⌀ D / broj pločica Z: 20/4mm

Artikl br.: 215609 20/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
Duljina izboja L1 22 mm
Ukupna duljina Lukupno 105 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 38 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
Interpolacija ap 0,9 mm
Kut uranjanja αmaks 0,68 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 16,85 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215609 20/4
EAN / GTIN 4045197409874
Broj proizvođača 215609 20/4

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Nova generacija visokoučinkovitih glodačih glava s izmjenjivim reznim pločicama s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage. Odgovarajuće izmjenjive pločice APMT 0602..

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 0,45 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 6IP.
Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu