{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 30 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Interpolacija ap | 0,9 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,89 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,85 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 0602.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215609 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409836 | |
Broj proizvođača | 215609 16/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kutna glodača glava 90° MTC dugačka 16/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
322,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
339,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 20 mm | 20 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ D3 | 14 mm | 14 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 30 mm | 30 mm |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,85 mm | 12,85 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |