{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Interpolacija ap | 0,8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,29 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 8,85 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 0602.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215609 12/2L | |
EAN / GTIN | 4045197409782 | |
Broj proizvođača | 215609 12/2L |