{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 0,9 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,52 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 21,85 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 0602.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215605 25/7 | |
EAN / GTIN | 4045197409591 | |
Broj proizvođača | 215605 25/7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kutna glodača glava 90° MTC kratka, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/7mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
462,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
454,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 30 mm | 25 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | 115 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | 20 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 48 mm | 48 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |