{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 160 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 37 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Interpolacija ap | 1,7 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,19 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 14,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215565 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409096 | |
Broj proizvođača | 215565 20/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kutna glodača glava 90° MTC, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 20/2mm
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
265,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
339,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Duljina izboja L1 | 50 mm | 30 mm |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 160 mm | 160 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ reza DC | 20 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |