{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 49 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 105 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 1,9 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,88 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215560 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197408945 | |
Broj proizvođača | 215560 25/3 |