{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.T 1335.. | |
Serija | Softcut® | |
Kut γ | 60 stupanj | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 3 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 9 | |
Ukupna duljina Lukupno | 52 mm | |
Najmanji ⌀ D | 17 mm | |
najveći ⌀ d1 | 47 mm | |
izvediva širina skošenja b | 14,7 mm | |
izvediva dubina skošenja l | 29,5 mm | |
izvediva visina skošenja h | 25,5 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Posmak zuba pri hmax | 0,12 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 215540 60 | |
EAN / GTIN | 4045197809711 | |
Broj proizvođača | 215540 60 |