{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 133524 SR | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 2,4 mm | |
Vrsta | HB7510 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,15 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215329 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197673596 | |
Broj proizvođača | 215329 ST1400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
APMT 133524 SR, HB7510, tip: ST1400
na zahtjev
Na zalihi
471 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 133524 SR | APMT 180524 SR | APMT 180524 SR |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7510 | HB7510 | HB7520 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,15 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |