APMT 180516 ER, HB8630, tip: INOX

Artikl br.: 215283 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
704 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 180516 ER
Tip INOX
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta HB8630
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215283 INOX
EAN / GTIN 4045197747761
Broj proizvođača 215283 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks = 9 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu