APMT 180508 ER TI

Artikl br.: 215254 TI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 180508 ER
Tip TI
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7935
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,17 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215254 TI
EAN / GTIN 4045197696199
Broj proizvođača 215254 TI

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks = 9 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu