{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 244 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 248 mm | |
Interpolacija ap | 0,85 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,24 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 116,95 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215160 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197349378 | |
Broj proizvođača | 215160 125/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kutna glodača glava 90° MTC 125/8 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
789,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.337,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
935,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1805.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |