GARANT Softcut kutna glodača glava 90° MTC dugačka, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 32/3mm

Artikl br.: 215157 32/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Strategija rezanja: MTC
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
Duljina izboja L1 50 mm
Ukupna duljina Lukupno 250 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 58 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Interpolacija ap 1 mm
Kut uranjanja αmaks 1,2 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 23,95 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1805..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215157 32/3
EAN / GTIN 4045197349248
Broj proizvođača 215157 32/3

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom podjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu kod nestabilnih situacija obrade ili za vretena male pogonske snage.
Bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.
Posebno prikladno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (MTM).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu