{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 080608 | |
Tip | INOX | |
Vrsta | HBM130 | |
Rezni materijal | HM | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,12 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215108 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406103095 | |
Broj proizvođača | 215108 INOX |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() XNEX 080608 INOX
na zahtjev
Na zalihi
2.695 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
18,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.258 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
18,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.119 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
29,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.451 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
19,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
16,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 4 |
Kutni radijus | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Vrsta | HBM130 | HB7635 | HB7635 | HB9740 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX |
Posmak fz po zubu | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,8 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |