{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.. 0836.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 214904 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197750662 | |
Broj proizvođača | 214904 20/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 20/2mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
281,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prihvatni navoj M | M10 | M10 |
Primjena glodala | Kutno glodanje | Eckfräsen |
Unutarnje hlađenje | da | ja |
Izvedba drške | s navojem | mit Gewinde |
⌀ reza DC | 20 mm | 20 mm |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | 8 mm |