{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 12 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.. 1205.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 214857 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197553492 | |
Broj proizvođača | 214857 125/12 |