{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.. 1205.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 214855 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197550187 | |
Broj proizvođača | 214855 80/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI široka podjela 80/6 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
678,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
625,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
417,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 |
Primjena glodala | Kutno glodanje | Glodanje uglova | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 | SOMT 09T304 |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |