{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TwinCut | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks za ON.U ploče | 61,8 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks za SN.U ploče | 65,2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za SN.U ploče | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ON.U ploče | 38,3 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.U; ON.U | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložna pločica |
219897 | |
Stezni vijak za podlošku | 219899 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213410 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197605429 | |
Broj proizvođača | 213410 50/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TwinCut planska glodača glava 45° široka podjela, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/3mm
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
382,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
450,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
418,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
541,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | ne | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |