{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TwinCut | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks za ON.U ploče | 111,8 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks za SN.U ploče | 115,2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za SN.U ploče | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ON.U ploče | 48,3 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.U; ON.U | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložna pločica |
219897 | |
Stezni vijak za podlošku | 219899 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213410 100/5 | |
EAN / GTIN | 4045197605450 | |
Broj proizvođača | 213410 100/5 |