{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 64 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,73 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 27,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ANGX10T308ZE.R | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213056 35/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566609 | |
Broj proizvođača | 213056 35/5 |