{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Duljina izboja L1 | 80 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 160 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 34 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,62 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ANGX10T308ZE.R | |
Kut rezne oštrice κ | 20 stupanj |
Broj artikla | 213054 20/3L | |
EAN / GTIN | 4062406566449 | |
Broj proizvođača | 213054 20/3L |