GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom 16/2 mm

Artikl br.: 213054 16/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Power Q
    ⌀ reza DC 16 mm
    Broj oštrica Z 2
    Izvedba drške Cilindrična drška
    Primjena glodala Cirkularna glodala; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D3 10 mm
    Duljina izboja L1 30 mm
    Ukupna duljina Lukupno 100 mm
    ⌀ drške Ds h6 16 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 26 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 30 mm
    Interpolacija ap 1 mm
    Kut uranjanja αmaks 2,39 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 8,4 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ANGX10T308ZE.R
    Kut rezne oštrice κ 20 stupanj
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 213054 16/2
    EAN / GTIN 4062406566418
    Broj proizvođača 213054 16/2

    Opis

    Izvedba:

    Sustav glodačih glava s velikim posmakom za obradu manjih promjera i dubljih rupa. Posebno učinkovit zbog velikog broja oštrica.

    Zamjenski dio:

    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavnom br. 674252 vel. 7IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu