{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320858 | |
Broj proizvođača | 212905 20/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking glodača glava s velikim posmakom 20/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
179,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
179,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
189,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | |||
Prihvatni navoj M | M10 | |||
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularna glodala; Ramping | Uranjanje; Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 30 mm | |||
Unutarnje hlađenje | da | |||
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.10T3M0T | |||
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |