{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 250 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 64 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 1,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,25 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 20,34 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.120516 | |
Kut rezne oštrice κ | 11 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212814 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939296 | |
Broj proizvođača | 212814 40/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom 40/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
397,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut rezne oštrice κ | 11 stupanj | 11 stupanj |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Weldon drška |
⌀ reza DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 24 mm | 24 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |