{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 54 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Interpolacija ap | 1,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,99 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 15,34 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.120516 | |
Kut rezne oštrice κ | 11 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212813 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939241 | |
Broj proizvođača | 212813 35/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 35/2mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
307,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Duljina izboja L1 | 40 mm | 50 mm |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | 200 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 54 mm | 54 mm |